3台のカメラで構成されたAIマルチカメラシステム
最大5倍デジタルズーム
話者を自動追尾する「話者トラッキング」
参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」
Jabra Cam Crew Add Onを使用することで、最大5台までカメラを追加可能 【仕様】
Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定
接続(Ethernet
RJ45、USB-C
USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3)
カメラ6K、 92度画角
本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm/1台)
本体重量(600g/1台)
保証3年【同梱物】・海外対応電源ケーブル×4・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USB-A-Cケーブル0.6m・USB-C-Cケーブル0.6m・USBアダプタ・Ethernet ケーブル3m×4・クルーウォールマウント×3・Ethernetスイッチ・ウォールマウント