曜日別特売
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349

4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349
4534374410449 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 75647349

3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75647349
品番
4534374410449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

コイル状繊維がふんわり深いふみ心地を実現。クッション性が高く、足への負担を軽減します。TPEを使用しているのでゴム特融の臭いがありません。

用途
玄関用に
材質
ポリエステル、TPE
色
ブルー
寸法(cm)
90×120
注意
※本品は屋外用玄関マットです。用途以外には使用しないでください。
※マットや靴が濡れた状態での使用はご注意ください。
※高温になる場所での保管は避けてください。
※変形した場合は使用を中止してください。
※床面が変色したり跡が残ったりすることがあります
※濡れた場合は風通しの良い日陰で乾燥してください。
※劣化によりヒビや亀裂が生じることがあります。
※廃棄は各自治体の定めに従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする