COVER WORK(カバーワーク)
ナイロンリップストップジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75655189
品番
F-863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テフロン撥水加工
3Mスコッチライト 再帰反射材(ジッパースライダー部)
ストレッチ
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
84
原材料
ナイロン100%