COVER WORK(カバーワーク)
ナイロンリップストップジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75655241
品番
F-863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テフロン撥水加工
3Mスコッチライト 再帰反射材(ジッパースライダー部)
ストレッチ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
105
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
82
原材料
ナイロン100%