曜日別特売
19852 ホイールパン(トラック用) Lisle(ライル) 75665470

19852 ホイールパン(トラック用) Lisle(ライル) 75665470
19852 ホイールパン(トラック用) Lisle(ライル) 75665470

ホイールパン(トラック用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード75665470品番19852
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キャップを取り外した後、ホイールハブから出るオイルを受け止めます。ホイールの修理中にオイルがこぼれて汚れるのを防ぎます。内径13-3/4インチ以上のリムに適合します。ハンドル部の仕切りには、ハブナットをオイルに触れさせずに保持できます。耐久性が高く、温かいオイルでも変形しません。

用途ホイールハブのオイル抜き・交換作業時の受け皿材質ポリプロピレン容量88oz[2.6L]危険物の類別非危険物リム径(inch)13-3/4以上対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする