曜日別特売
17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811

17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811
17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811
17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811
17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811
17972 オイルドレンパン Lisle(ライル) 75665811

オイルドレンパン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665811
品番
17972
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。

用途
オイル等廃液の回収および移し替え作業に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
ブラック
口径(Φmm)
注ぎ口外径:28.6
本体高さ(mm)
159
危険物の類別
非危険物

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする