REX(レックス)[自動車用品]
オイルパン 8L
軽くて扱いやすくなっています。
用途
オイル交換作業時に
色
ブラック
深さ(mm)
110
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
390
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83061110
RT01-9004M
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません