キャスター付出張用オイルパン44L
出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
- 用途
- オイル交換作業時に
- 付属品
- キャスタ2個(約Φ98mm)
- 使用方法
- 1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 3360
- サイズ(mm)
- 885x495x188
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オイル機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83061067 キャスター付出張用オイルパン44L - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83061067-260824-02.jpg)
![注文コード:83061067 キャスター付出張用オイルパン44L - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83061067-260824-04.jpg)













![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)

