画像準備中

被覆アーク溶接棒S-16W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード75669889 品番S-16W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。
パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。
JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。

注意
※裏波溶接はDCをお使いください。
※肉厚6〜15mm程度のパイプ溶接には、3.2mmの棒径が全姿勢で使用しやすく、裏波ビードも良好です。
※良好な裏波ビードを得るには、適正な開先条件、溶接条件および運棒法を採用することが必要です。
※溶接棒は使用前に300〜350℃で約60分乾燥してください。
※アークの発生は捨金または開先の側面で行い、アークを切るときは開先側面にクレータを移した後にアークを切ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする