ユニット
路面表示マット置くだけサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
左右確認
一時停止
歩行者通路
とまれ
段差注意
左右確認
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75672856
品番
836-85A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途
工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
トラスコ品番
268-5962
材質
NBR(特殊合成ゴム)
厚さ(mm)
1.4
縦(mm)
425
横(mm)
620
表示内容
左右確認
注意
※素材の特性上1%程度の伸び縮みを生じる場合があります。
※本体は屋内使用品です。
※表示面に飲料等の液体が付着し、長期間放置した場合、特殊コーティングを透過して色移りする場合がありますので、付着物は拭き取ってご使用下さい。