最大1500ルーメン・色温度4000KのセンサーライトをAC給電で24時間稼働させる屋外パンチルトカメラ。動体検知・スケジュール・手動操作でライトを柔軟に制御可能。2K 300万画素の高画質とカラーナイトビジョンで昼夜を問わず鮮明な映像を記録。360°自動追尾機能搭載。AIによる人物・ペット・車両のスマート検知に対応。IP65防水・防塵性能で屋外設置に対応。microSDカード(最大512GB)またはTapo Careクラウドへの録画保存が可能。壁面・軒下・支柱への取り付けが可能。インターネット接続必須。