床点検口 床タイル仕上用 FAT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75686820 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口
置床工法、在来工法に対応
非住宅に最適な高強度タイプ
タイル床の美観を損なわない
パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応
六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付
タイル厚8〜12mmに対応

注意
※タイル9mm厚を超える場合は外枠高さを調整するため各タイル厚に応じたスペーサーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする