すべらないおろし器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688561 品番K438
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

滑り止めがついたおろし器です。素早くおろしてそのまま食卓へ。

材質(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー 寸法(mm)110×217×54 ホワイト 容量(mL)500 質量(g)125 耐熱温度(℃)(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする