ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ナカヤ化学産業の ロート
ロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
大
注文コード
75688570
品番
K284-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
詰め替えや移し替えに使えるクリアタイプのロートです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
143×130×116
色
クリア
サイズ
大
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20