ロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) サイズ 注文コード75688579 品番K285-1
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はサイズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

詰め替えや移し替えに使えるクリアタイプのロートです。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)111×98×90 クリア サイズ 質量(g)23.23(1個あたり) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする