すべらないおろし器丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688597 品番K468
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

滑り止めのついた丸型のおろし器です。素早くおろしてそのまま食卓へ。

材質(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー 寸法(mm)128×148×60 ホワイト 容量(mL)530 質量(g)78.4 耐熱温度(℃)(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする