ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 料理道具
ナカヤ化学産業の まな板・解凍ボード
ナカヤ化学産業の プラスチックまな板
抗菌まな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688640
品番
K442
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
抗菌剤「イオンピュア」配合。軽量でアウトドアにもぴったり。漂白洗浄OK。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
297×210×T2(1個あたり)
色
クリア
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
120