ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 料理道具
ナカヤ化学産業の まな板・解凍ボード
ナカヤ化学産業の プラスチックまな板
抗菌ミニまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
クリア
注文コード
75688649
品番
K647
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤「イオンピュア」配合。コンパクトでちょっと使いに便利。軽量でアウトドアにもぴったり。漂白洗浄OK。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
215×150×T2(1個あたり)
色
クリア
質量(g)
62.5
耐熱温度(℃)
120