レトロプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グリーン 寸法(mm)220×220×17 注文コード75689200 品番K709-2
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

透け感のあるレトロなガラス調のプレート。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。

用途プラスチック食器 材質ポリプロピレン 寸法(mm)220×220×17 グリーン 質量(g)83.2 直径(Φcm)22 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする