ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レトロプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
グリーン
寸法(mm)
170×170×12
注文コード
75689218
品番
K710-2
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透け感のあるレトロなガラス調のプレート。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチック食器
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
170×170×12
色
グリーン
質量(g)
49
直径(Φcm)
17
耐熱温度(℃)
140