冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980カテゴリ



商品レビュー
2026-08-06
用途: 倉庫内の空気循環
卸売・小売業
倉庫に2台あるのですが、もう1台欲しくて購入しました。倉庫にはエアコンが付いて無いので、よかったです。




















