TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291

TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291
TZW-45P+MK-12SC 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 75691291

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1セット
アッシュブルー
セット内容
扇風機+ミストキット
注文コード
75691291
品番
TZW-45P+MK-12SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。
【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。

用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
セット内容
扇風機+ミストキット
質量(kg)
【本体】5.5【ミストキット】4
アッシュブルー
付属品
コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
3.2
寸法(cm)
【ミストキット】28.5×16.5×17.5
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
【左右】90°
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
取扱説明書:(5.81MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 倉庫内の空気循環
卸売・小売業

倉庫に2台あるのですが、もう1台欲しくて購入しました。倉庫にはエアコンが付いて無いので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする