FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327

FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327
FCR-J403(WH) 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善) 75691327

冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691327
品番
FCR-J403(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,608
販売価格(税別)
¥13,280

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇
操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)
風量:3段階(弱・中・強)
切タイマー:1・2・4時間
冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します
左右オートルーバースイング機能
上下ルーバーは手動で切替
水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L
外せる水タンク
着脱式エアフィルター
取り外し可能なキャスター付き台座
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇

用途
熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ
質量(kg)
4.6
色
ホワイト
消費電力(W)
32/35
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
有効貯水量(L)
約1.9
水タンク容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.6×26×74.5
風量調整
3段階
1時間あたりの電気代目安(円)
1.0 / 1.1 (50/60Hz)
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※冷風扇とは水が蒸発する際の気化熱を利用した送風機です
※本商品には、保冷材は付属しておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする