YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738

YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738
YAR-BFKW151(WH) 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善) 75691738

洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691738
品番
YAR-BFKW151(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
羽根径:15cm 3枚
風量:5段階
上下左右自動首振り機能
フルリモコン付き
入タイマー:1/2/4h
切タイマー:1/2/4h
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
箱を開けてすぐに使える
本体にリモコン収納部付き
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:14畳まで

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 15cm羽根 小型 コンパクト
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
24/27(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×20×27.6
1時間あたりの電気代目安(円)
0.7 / 0.8 (50/60Hz)
取扱説明書:(1.24MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75691738
2026-07-28
用途: 卓上作業
株式会社アイ・グリーン 様(サービス業)

卓上で洗濯物の畳み作業をしてます。コンパクトで邪魔にならず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする