曜日別特売
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147

 

MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147
MKHR-WGR#70-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692147

シート用輪状ゴム 業務用箱売

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本)
折径(cm)約70±10(60-80)
内容量1箱(150本)注文コード75692147品番MKHR-WGR#70-150P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。

用途
トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。
幅(mm)約17~20厚さ(mm)1-2(バラツキあります)折径(cm)約70±10(60-80)材質再利用タイヤチューブ
注意
※折径は呼称サイズになり、プラスマイナス約10cmの誤差がある場合があります、あらかじめご了承ください。
※タイヤチューブの再利用品のため形状(サイズ)、厚みにバラツキがある製品です。
※使用目的以外のご使用は避けてください。
※本体に傷、ひび割れが生じた場合は交換してください。
※ゴムの油分の浸透により、日被着体に色移りする場合があります、変色を嫌うものには使用をしないでください。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: トラック用
運輸・通信業

リピート購入です。
商品の質、価格ともに満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする