MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156 MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156 MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156 MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156 MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156 MKHR-WGR#100-150P シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業 75692156

シート用輪状ゴム 業務用箱売

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 75692156 品番 MKHR-WGR#100-150P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。

幅(mm)約17〜20 厚さ(mm)1-2(バラツキあります) 折径(cm)約100±10(90-110) 材質再利用タイヤチューブ 用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。
注意
※折径は呼称サイズになり、プラスマイナス約10cmの誤差がある場合があります、あらかじめご了承ください。
※タイヤチューブの再利用品のため形状(サイズ)、厚みにバラツキがある製品です。
※使用目的以外のご使用は避けてください。
※本体に傷、ひび割れが生じた場合は交換してください。
※ゴムの油分の浸透により、日被着体に色移りする場合があります、変色を嫌うものには使用をしないでください。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
トラック用
運輸・通信業

リピート購入です。
商品の質、価格ともに満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする