曜日別特売
- アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 75692619

- アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 75692619
- アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 75692619

アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード75692619品番-
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥62,291
販売価格(税別)
56,628

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。

サイズS材質NBR(ニトリルゴム)入数(枚)1000全長(mm)約300(12インチ)ホワイト仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦アズワン品番1-4767-53
注意
※測定値です(保証値ではありません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする