※寸法図
ダイマツ
ダイマツの 動物用品
ダイマツの ハウス/ケージ/サークル
ダイマツの ハウス
ペット用サークル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75694719
品番
DH-A1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1200
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
約50(格子パイプ間)
質量(kg)
約3.8
材質
アルミ
付属品
ボルト・ナット2本
色
材質そのまま
用途
ペット用サークル
注意
※お客様組立品となります。※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません