K9(駒谷)
ウッドO型ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1組
寸法L(mm)
300
色
ブラウン
注文コード
75695543
品番
WO-25-R-300-SG/BR
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
仕上
SG/ブラウン
寸法(mm)
240(木部)
寸法L(mm)
300
寸法(Φmm)
25(木部)、21(金属部)
寸法C(mm)
280
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
厚さ(mm)
10~40
色
ブラウン
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手