WO-25-R-450-MC/CL ウッドO型ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 75695568 WO-25-R-450-MC/CL ウッドO型ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 75695568

ウッドO型ドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法L(mm)450 クリア 注文コード75695568 品番WO-25-R-450-MC/CL
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法L・色など14種類から選べます 他の種類を見る

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。

仕上鏡面/クリア 寸法(mm)390(木部) 寸法L(mm)450 寸法(Φmm)25(木部)、21(金属部) 寸法C(mm)430 材質亜鉛ダイキャスト+天然木 厚さ(mm)10〜40 クリア 寸法H(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする