そのまま食卓ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75699596 品番K397
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

保存容器なのに食器のようにそのまま食卓で使えるので、洗い物を減らして家事の時短に。フタをしたまま電子レンジ使用可能。加熱後はフタをすぐに外して下さい。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)157×110×68 ホワイト・レッド・ブラウン 容量(mL)470 質量(g)84.9 内容ホワイト×4、レッド×3、ブラウン×3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする