ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フレア プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
75699621
品番
K697
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
花びらのようなデザインがアクセントのプレート。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。
用途
プラスチック食器・プレート
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
278×278×52
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
質量(g)
130.3
容量(L)
1.7
内容
ホワイト×5・ピンク×3・ブラウン×4
耐熱温度(℃)
120
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。