ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カードルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699770
品番
K644-9
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アンティークな雰囲気を漂わせるカードルプレート風のプラ製食器。デザートやサラダ、朝食用のプレートにもピッタリの22cmサイズ。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
220×220×30
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
容量(mL)
600
質量(g)
82.3
内容
ホワイト×5、ピンク×3、ブラウン×4
耐熱温度(℃)
140
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。