ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ほのか 丸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699937
品番
K470-2
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
219×219×27
色
ブラウン
容量(mL)
600
質量(g)
105
耐熱温度(℃)
140