画像準備中

エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75700628 品番2053807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。

用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
仕様2液混合型 適合角型ノズルはニードル取付可能 トラスコ品番724-7590 材質主成分:エポキシ樹脂 タイプガンタイプ 粘度低粘度 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする