KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 料理道具
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の まな板・解凍ボード
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 木製まな板
カッティングボード オーバルS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75700899
品番
121524110001
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
角のない、やわらかいデザイン。角をとることで軽量化が実現。幅があるので、長い食材を切るのに便利なかたち。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×200×9
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定