カッティングボード 半月S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700908 品番121524110003
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

直線部分は作業台に沿うかたち。手元に近い状態で調理がしやすく、立てかけて収納もしやすいかたち。

材質ポリプロピレン サイズS 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×190×9 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする