KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 料理道具
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の まな板・解凍ボード
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の プラスチックまな板
カッティングボード 半月L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75700987
品番
121524110004
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
直線部分は作業台に沿うかたち。手元に近い状態で調理がしやすく、立てかけて収納もしやすいかたち。
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×280×9
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定