KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 料理道具
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の まな板・解凍ボード
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の プラスチックまな板
折りたたみまな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701091
品番
121524120003
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カットした食材をそのままお鍋に移しやすい。目盛りつきで食材を均等にカットできる。折りたたんでコンパクトに。アウトドアでも活躍!
材質
本体:ポリプロピレン 滑り止め:熱可塑性エラストマー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×270×6
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定