KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 料理道具
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の まな板・解凍ボード
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の プラスチックまな板
立てられるまな板 M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701145
品番
121524120001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
まな板に乗せたままさっと水切りができる。本体についている目盛りを使って、食材を均一にカット。おろし器を使わなくてもまな板の上でおろせる。
材質
本体:ポリプロピレン 滑り止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×300×36
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定