HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
75702157
品番
HDVD+R85HP50
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
写真やデータの保存に最適
入数
50枚
ケース
スピンドルケース
タイプ
データ用
規格
DVD+R DL(2層式)
構造
片面2層
速度
対応:8倍速
印刷
範囲:ワイドエリア
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
容量(GB)
8.5