HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDHC
Nintendo Switch 対応 microSDカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702263
品番
HDMCSDH32GSW-WOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)
32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I
規格
microSDHC
読込速度
90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)
45(最大)
寸法(mm)
32×24×2.1
保証期間
1年間
機能
ECC内蔵
動作電圧(V)
2.7/3.6
動作温度(℃)
0〜70
仕様
ファイルシステム:FAT32