GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキパッド・足回り部品
GALESPEED(ゲイルスピード)の ホイール/ブレーキマスタシリンダー
チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ19 クランプ タンクステー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16
注文コード
75702536
品番
VRET19A-17BTS
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16
レバー長さ(mm)
ショート
クランプ
タンクステークランプ
シリンダー径(Φmm)
19