GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキパッド・足回り部品
GALESPEED(ゲイルスピード)の ホイール/ブレーキマスタシリンダー
チタン仕様 エラボレート左ブレーキマスター [VRET]Φ14 クランプ タンクステー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
レバーレシオ:18-16
注文コード
75702685
品番
VRET14X-17LT
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
レバーレシオ:18-16
レバー長さ(mm)
スタンダード
クランプ
タンクステークランプ
シリンダー径(Φmm)
14