チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ19 クランプ スタンダード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16 注文コード75702737 品番VRET19A-17BS
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16 レバー長さ(mm)ショート クランプスタンダードクランプ シリンダー径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする