LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の ジグソーブレード
超硬グリットジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
タイプ
G300T
注文コード
75704756
品番
1991608
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。
超硬グリット
全長(mm)
88.9
幅(mm)
10
刃厚(mm)
0.8
タイプ
G300T
取付方式
ワンタッチ
用途
FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2〜15.9mm厚)