超硬グリットジグソーブレード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) タイプG300U 注文コード75704765 品番1991610
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。
超硬グリット

全長(mm)88.9 幅(mm)10 刃厚(mm)0.8 タイプG300U 取付方式ねじ止め 用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2〜15.9mm厚) アズワン品番64-8345-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする