曜日別特売
no.242【ワケあり】 FRPポール 末松電子製作所 75705440

no.242【ワケあり】 FRPポール 末松電子製作所 75705440
no.242【ワケあり】 FRPポール 末松電子製作所 75705440
no.242【ワケあり】 FRPポール 末松電子製作所 75705440
no.242【ワケあり】 FRPポール 末松電子製作所 75705440

FRPポール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(50本)適合フック20mmフック直径(Φmm)×長さ(m)20×1.2注文コード75705440品番no.242【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)直径(Φmm)×長さ(m)20×1.2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合フック20mmフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52909484
2024-06-28
用途: 鳥獣対策電気柵の支柱に使用

10センチ間隔メモリが入っているので碍子取り付けが楽でした。
頭部打ち込み部の補強に安心できる部材を使用されたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする