日動電工
トリケード
軟質樹脂を使用していますので、鳥を傷つけずに追い払えます。ハサミを使わなくても長さの調節が可能です。
材質
ポリエチレン
色
黒色
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
製品質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78078257
TK-4
1箱(120個)
4連結
110
針高120×幅52×長さ570
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78078266
TK
1箱(20個)
標準
413
針高120×幅150×長さ540
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください