用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。商品状態※理由あり(未使用・未開封)積載荷重(kg)最大1100フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)165フォーク幅W(mm)685フォーク長さ(mm)1220材質(本体)高張力鋼板(鉄)材質(車輪)ウレタン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番460-4679質量(kg)81タイプ低床タイプ全高(mm)1168寸法A(mm)955寸法B(mm)1085ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×71(シングル車輪)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379